Kit de climatisation pré-monté modulable
Kit de climatisation pré-monté modulable
KIT DE CLIMATISATION PRE-MONTE 463 MM
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bras pré-montés avec barre coulissante.
Ultra-modulable :
- réglage de l'écartement des bras,
- 2 systèmes de réglages de profondeur.
Il est adapté à une large palettes de configurations d'installations.
Revêtement de protection anti-corrosion par peinture aux poudres polyester d'une épaisseur de 80 µm, résistant aux tests de brouillard salin (plus de 300 h).
Les butées de réglage arrière permettent de garantir une verticalité parfaite de l'unité installée même si la surface du mur est inégale.
Livré avec tous les accessoires de montage et de fixation au mur (visserie, chevilles, niveau, silent-blocs, tampons de butée de réglage).
Montage avec écrous auto-bloquant pour assurer les fixations dans la durée même en cas de variations thermiques ou de vibrations.
- 2 vis butées de profondeur arrière réglables,
- 4 silent-blocs + 4 vis de montage associées,
- 2/4 vis de montage M8 x 65 x 22 mm (version 463 / 550 mm),
- 6/8 écrous (version 463 / 550 mm),
- 6/8 rondelles M8 (version 463 / 550 mm),
- 4 chevilles Zebra + 4 vis pour chevilles 8 x 70 mm,
- 1 niveau à bulle.
Fiches de données de sécurité(X)
Les 2 bras pré-montés se glissent sur la barre transversale. Leur écartement est à ajuster à l'entraxe souhaitée.
Longueur du bras de support | 463 mm |
Finition | Revêtu par poudre/plastique |
Matière | Acier |
Longueur de la section horizontale | 790 mm |
Longueur de la section verticale | 375 mm |
Avec coussin en caoutchouc-métal | Oui |
Poids du produit (par pièce) | 3,240 kg |
Réglage de la distance min. | 75 mm |
Réglage de la distance max. | 700 mm |
Capacité de charge | 80 kg |
Capacité de charge par paire | 160 kg |
Couleur | Blanc gris RAL 9002 |