Kit de vérin hydraulique 22 tonnes
Kit de vérins hydrauliques 22 T
KIT CYLINDRE HYDRAULIQUE 22T
Art. N°
1952001256
EAN 4250158141346
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
7 pièces. Une unité hydraulique compacte à faible poids à vide (4,80 kg) pour l'insertion et le tirage sur une plage de mouvements de 70 mm.
- La construction spéciale permet à l'impact sur les tiges de piston d'augmenter le couple de démarrage lors de l'insertion, par exemple pour les éléments collés ou corrodés.
- L'extracteur et l'axe de pression sont directement montés dans la tige de piston.
- Le piston se rétracte automatiquement après l'évacuation de la pression grâce à la force du ressort.
Contenu de la livraison :
- 1 x tête de marteau M22 x 2,5 mm
- 1 x plaque de pression M24 x 3 mm
- 1 pièce de pression avec filetage, courte M24 x 3 x 92 mm
- 1 pièce de pression avec filetage, longue M24 x 3 x 132 mm
- 1 poussoir de pression avec filetage M24 x 3 mm
- 1 x arbre de traction M18/22 x 2,5 x 250 mm
- 1 x écrou à embase M18 x 2,5 mm
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de course | 70 mm |
Diamètre de filetage de broche | 22 mm |
Poids du produit (par pièce) | 7200 g |
Poids de charge max. (100) | 22 t |