Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT ABRASIFS TYPE ROLOC

Lot 103 pcs - Abrasifs Roloc + meuleuse
LOT VL LP ABRASIFS TYPE ROLOC

Art. N° 5988592010
EAN 4056807142319
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

LOT ABRASIFS TYPE ROLOC comprenant :
1 x
Disque abrasif à serrage rapide par vissage

abrasif a serrage rapide D50 P36

Description : Double couche de résine pour une flexibilité parfaite
Quantité : 1 x
1 x
Disque abrasif à serrage rapide par vissage

abrasif à serrage rapide D50 P60

Description : Double couche de résine pour une flexibilité parfaite
Quantité : 1 x
1 x
Support pour petits abrasifs Pour les petits abrasifs.

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.50 TIGE D6

Quantité : 1 x
1 x
Raccord air comprimé ISO 6150 Série B fileté conique

RAC.RAP.MALE FILETEE 1/4 GAZ.PASS.6

Description : Pour le raccordement de réseaux pneumatiques
Quantité : 1 x
1 x
Meuleuse pneumatique DSW 22

MEULEUSE AXIALE PNEUMATIQUE 90° DSW 22

MASTER
Description : Meuleuse axiale pratique, longue durée, conception coudée, avec contrôle de la vitesse sans outil et poignée caoutchoutée pour protéger des vibrations et du froid
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques