Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT BROCS ET ENTONNOIRS

Lot 8 pcs - Brocs et entonnoirs
LOT BROCS ET ENTONNOIRS

Art. N° 5988592208
EAN 4056807143170
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

LOT BROCS ET ENTONNOIRS comprenant:
1 x
Broc gradué polyéthylène

BROC POLYET. TRANSLUCIDE 3 LITRES

Description: Avec bec verseur
Quantité: 1 x
1 x
Broc gradué polyéthylène

BROC POLYET. TRANSLUCIDE 5 LITRES

Description: Avec bec verseur
Quantité: 1 x
1 x
Bec flexible pour brocs 3 et 5 litres

BEC FLEXIBLE POUR BROCS 3 ET 5 L.

Quantité: 1 x
1 x
Entonnoir en plastique Avec tamis amovible

ENTONNOIR-DROIT-DIAM-160MM

Quantité: 1 x
1 x
Entonnoir en plastique Avec tamis amovible

ENTONNOIR FLEXIBLE DIAM. 160 MM

Quantité: 1 x
1 x
Flexible de remplissage pour entonnoir plastique

FLEXIBLE POUR ENTONNOIR 0891 410 4

Description: Flexible
Quantité: 1 x
1 x
Entonnoir en plastique Avec tamis amovible

ENTONNOIR COUDE DIAM. 160 MM

Quantité: 1 x
1 x
Entonnoir en plastique Avec tamis amovible

ENTONNOIR DROIT DIAM. 50MM

Quantité: 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques