Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT PVC 32-40

Lot 161pcs-PVC coude manch culot. D32-40+colle gel
LOT PVC 32-40

Art. N° 5988596028
EAN 4056807144894

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

1 g

LOT PVC 32-40 comprenant:
1 x
Culotte

CULOTTE FF 87°30 Ø32

Description: Culotte PVC
Quantité: 1 x
2 x
Coude PVC pour évacuation des eaux sanitaires

COUDE FF 45° Ø32

Description: Coude pour évacuation des eaux sanitaires
Quantité: 2 x
2 x
Coude PVC pour évacuation des eaux sanitaires

COUDE MF 45° Ø32

Description: Coude pour évacuation des eaux sanitaires
Quantité: 2 x
2 x
Coude PVC pour évacuation des eaux sanitaires

COUDE FF 87°30 Ø32

Description: Coude pour évacuation des eaux sanitaires
Quantité: 2 x
2 x
Coude PVC pour évacuation des eaux sanitaires

COUDE MF 87°30 Ø32

Description: Coude pour évacuation des eaux sanitaires
Quantité: 2 x
1 x
Manchon à butée

MANCHON À BUTÉE FF Ø32

Description: Manchon à butée FF
Quantité: 1 x
1 x
Culotte

CULOTTE FF 87°30 Ø40

Description: Culotte PVC
Quantité: 1 x
1 x
Culotte

CULOTTE MF 87°30 Ø40

Description: Culotte PVC
Quantité: 1 x
2 x
Coude PVC pour évacuation des eaux sanitaires

COUDE FF 45° Ø40

Description: Coude pour évacuation des eaux sanitaires
Quantité: 2 x
2 x
Coude PVC pour évacuation des eaux sanitaires

COUDE MF 45° Ø40

Description: Coude pour évacuation des eaux sanitaires
Quantité: 2 x
2 x
Coude PVC pour évacuation des eaux sanitaires

COUDE FF 87°30 Ø40

Description: Coude pour évacuation des eaux sanitaires
Quantité: 2 x
2 x
Coude PVC pour évacuation des eaux sanitaires

COUDE MF 87°30 Ø40

Description: Coude pour évacuation des eaux sanitaires
Quantité: 2 x
1 x
Manchon à butée

MANCHON À BUTÉE FF Ø40

Description: Manchon à butée FF
Quantité: 1 x
3 x
Colle PVC gel

COLLE PVC GEL 1000ML

Description: Spéciale eau potable
Adaptée pour les réseaux de distribution, d'adduction et d'évacuation
Quantité: 3 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques