LOTS HIKOKI + POINTES
Lot cloueur sans fil HiKOKI 4401 pièces
LOT CLOUAGE & POINTES 50
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
LOT HIKOKI + POINTES 50MM Art. N° 0988 000 182
Ce lot est composé de :
- 1 cloueur LI-ION 18V HIKOKI NR1890DBCL (Art. N° 5700997001)
- 4400 soit 2 packs de pointes 34 class 2 galva 12M L50MM (Art. N° 048129450)
LOT HIKOKI + POINTES 70MM Art. N° 0988 000 139
Ce lot est composé de :
- 1 cloueur LI-ION 18V HIKOKI NR1890DBCL (Art. N° 5700997001)
- 4400 soit 2 packs de pointes 34 class 2 galva 12M L70MM (Art. N° 048129470)
LOT HIKOKI + POINTES 50 ET 70MM Art. N° 0988 000 140
Ce lot est composé de :
- 1 cloueur LI-ION 18V HIKOKI NR1890DBCL (Art. N° 5700997001)
- 2200 soit 1 pack de pointes 34 class 2 galva 12M L50MM (Art. N° 048129450)
- 2200 soit 1 pack de pointes 34 class 2 galva 12M L70MM (Art. N° 048129470)
Fiches de données de sécurité(X)
CLOUEUR LI-ION 18 V HIKOKI 1890 DBCL
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.