Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOTS HIKOKI + POINTES

Lot cloueur sans fil HiKOKI 4401 pièces
LOT CLOUAGE & POINTES 70

Art. N° 0988013430
EAN 4065233086128

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

LOT HIKOKI + POINTES 50MM Art. N° 0988 000 182


Ce lot est composé de :


  • 1 cloueur LI-ION 18V HIKOKI NR1890DBCL (Art. N° 5700997001)

  • 4400 soit 2 packs de pointes 34 class 2 galva 12M L50MM (Art. N° 048129450)

LOT HIKOKI + POINTES 70MM Art. N° 0988 000 139


Ce lot est composé de :


  • 1 cloueur LI-ION 18V HIKOKI NR1890DBCL (Art. N° 5700997001)

  • 4400 soit 2 packs de pointes 34 class 2 galva 12M L70MM (Art. N° 048129470)

LOT HIKOKI + POINTES 50 ET 70MM Art. N° 0988 000 140


Ce lot est composé de :


  • 1 cloueur LI-ION 18V HIKOKI NR1890DBCL (Art. N° 5700997001)

  • 2200 soit 1 pack de pointes 34 class 2 galva 12M L50MM (Art. N° 048129450)

  • 2200 soit 1 pack de pointes 34 class 2 galva 12M L70MM (Art. N° 048129470)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

4401 PCS

LOTS HIKOKI + POINTES comprenant :
1 x
Cloueur bois à batterie Li-Ion 18 V HiKOKI NR1890DBCL

CLOUEUR LI-ION 18 V HIKOKI 1890 DBCL

Description : Cloueur à bande pour les pointes Ø 2,9 à 3,3 mm et de longueur 50 à 90 mm
Quantité : 1 x
4 400 x
Clous en bande AN demi-tête, 34°

POINTES 34 AN5090 TETE D GALVA12M2,8X70

Description : Acier zingué bichromaté (A4C), annelé, résiné
Quantité : 4 400 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques