Lame ronde universelle SAMURAI
Lame de scie circulaire, universelle, SAMURAI
SAEBLA-KREIS-MET-WZ-D235MMX24ZAHNXBO30MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéal pour les scies à onglets et scies circulaires sur table
- Lame de scie universelle innovante pour les coupes grossières
- Avec limiteur de copeaux pour éviter les arrêts d'urgence Kickback
- Fraises HM robustes avec inclinaison neutre à 0° pour couper les matériaux durs, par exemple le métal
- Avec trous d'entraînement universels
- Corps de lame robuste, mince et résistant aux chocs
- Ne surchauffe pas
- Traitement anticorrosion
Hygiène et sécurité au travail :
Un dispositif de protection doit être utilisé lors de l'utilisation de scies à onglets. Bien que l'outil soit très sûr, porter un équipement de protection individuelle lors de son utilisation
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage | 235,0 x 2,6 / 1,8 x 30,0 mm |
Nombre de dents | 24 PCS |
Forme de dent | Dent alternée |
Vitesse de rotation max. | 6400 tr/min |