Lame de scie sabre, bois, deux étoiles Pour le bois avec des clous
Lame de scie sabre 2S pour bois avec clous
5 LAMES S SABRE BO 2 3,6X305X1,25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Denture large et dents droites pour une coupe nette et rapide
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 305 mm |
Pas de la denture min./max. | 3,6-5,1 mm |
Épaisseur | 1,25 mm |
Spécialement adapté à | Bois avec clous |
Epaisseur du matériau min./max. | 10-250 mm |
Nombre de pièces | 5 PCS |