Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lame de scie sabre, métal, deux étoiles Pour les profilés de tôle/métalliques et de tuyauterie minces

Lame de scie sabre 2S pour profilés/tuyauteries
5 LAMES S SABRE MET 2 1,8X150X0,9

Art. N° 0615915018
EAN 4038898411062

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec des dents crantées pour une découpe sans effort des métaux
  • Une denture fine de 1,8 mm et des dents crantées permettent des coupes lisses
Indication
  • Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

  • Pour les lames de scie sabre en métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.

  • Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sabre.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

150 mm

Pas de la denture

1,8 mm

Épaisseur

0,9 mm

Spécialement adapté à

Tôles épaisses
Profilés métalliques et tubes

Convient pour

Aluminium
Métal non ferreux

Epaisseur du matériau min./max.

3-8 mm

Nombre de pièces

5 PCS