Lame de scie sauteuse, construction, trois étoiles Multiblade
Lame de scie sauteuse 3 étoiles Multiblade Construction
25 LAMES S SAUT BAT 3 MULTIBLADE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lame exceptionnelle pour les chantiers, car elle permet de travailler en continu avec une seule lame, évitant ainsi les changements inutiles des lames de scie sabre.
- Pour une puissance de coupe élevée et une longévité élevée
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur utile | 105 mm |
Epaisseur du matériau min./max. | 0-70 mm |
Pas de la denture min./max. | 2,4-5 mm |
Spécialement adapté à | Bois avec clous |
Convient pour | Bois dur, bois tendre |
Nombre de pièces | 25 PCS |
Emmanchement lame de scie sauteuse | Queue enT |
Longueur | 132 mm |