Lame de scie sauteuse, métal
Lame de scie sauteuse métal
25 LAMES S SAUT MET 1* 1,1X91X1,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Coupe extrêmement rapide et précise
- Multi-lame avec denture progressive pour matériaux fins et épais
- La lame idéale pour les chantiers car une unique lame peut être utilisée pour toutes les tâches, les changements inutiles
Lame de scie HSS
Hautes performances de coupe et longue durée de vie.
Codage couleur Würth
Les quatre couleurs différentes permettent de régler la lame de scie sauteuse pour la tâche est toujours à portée de main
Exactement la lame de scie sauteuse adaptée à chaque application
Trois niveaux de qualité optimisés
Protection exceptionnelle contre les coupures
Combinaison optimale du matériau de construction, de la denture et de la lame de scie.
Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sauteuse
- Huile d'alésage et de coupe pour l'acier doux, les aciers inoxydables et les métaux non ferreux
- Térébenthine, pétrole ou mélange térébenthine-pétrole pour l'aluminium et les alliages d'aluminium
Fiches de données de sécurité(X)
Tôles fines et épaisses, métaux non ferreux, tuyaux en acier, tuyaux en fonte et aluminium
Emmanchement lame de scie sauteuse | Queue enT |
Longueur | 91 mm |