Lame de scie sauteuse en métal une étoile Pour tôles fines
Lame de scie sauteuse 1 étoile pour tôles fines
5-LAMES-S-SAUT-MET-1-0,7X66X1,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéale pour une coupe rectiligne
- Denture très fine et progressive de 1,1 à 1,5 mm pour la découpe de tôles fines avec une épaisseur de matériau de 1 à 3 mm par exemple
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses compatibles avec support de tige en T
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour les lames de scie sauteuse métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.
- Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sauteuse.
Fiches de données de sécurité(X)
Liquide de refroidissement
Huile de perçage et de coupe, térébenthine, pétrole ou mélange térébenthine-pétrole, eau (attention : éviter tout contact avec des composants électriques.)
Longueur utile | 66 mm |
Pas de la denture | 0,7 mm |
Spécialement adapté à | Tôles fines |
Convient pour | Aluminium |
Epaisseur du matériau min./max. | 0,5-1,5 mm |
Nombre de pièces | 5 PCS |
Emmanchement lame de scie sauteuse | Queue enT |
Longueur | 91 mm |