Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lames de scies ruban

Lame de scie à ruban bimétal, double denture
LAME DE SCIE RUB 1335X13X0.65 10/14

Art. N° 0602910101

-,--

Lames de scies ruban

Art. N° 0602910101

-,--

Quantité

Cdt

x6 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Lames de scie ruban, pour découpe de matériaux pleins ou creux
  • Ruban bi-métal M42, taillé meulé

  • Lame de scie polyvalente permettant une coupe dans différentes formes et épaisseurs d'aciers, pleins ou creux

  • Des coupes plus rapide d’environ 35%

  • Une lame durable, résistant à la fatigue et à la chaleur produite lors de la coupe des aciers et des autres alliages

  • Il est possible d'obtenir toutes autres dimensions sur mesure via le service APS

Technologie de fabrication innovante


  • Meilleure résistance à la casse

  • Meilleure résistance à l’usure des dents

  • Rapport entre la rapidité de coupe et la durée de vie du ruban réduit de façon très significative le coût à la coupe

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Travail des métaux, aciers au carbone, aciers alliés et d’outillage, aciers inoxydables, alliages à base de nickel


Recommandé pour les coupes de poutrelles et profilés (UPN, IPN, HEA, HEB), les tubes et aussi les petites sections en plein


Adapté à tout type de machines manuelles et à descente assistée

Mode d'emploi

Afin d'optimiser les lames de scies à ruban, une période de rodage est préconisée


Le choix des lames se fait en fonction de la machine pour les dimensions, du matériaux (plein ou creux) ainsi que de son épaisseur


Vérifier la tension de la lame et respecter le sens de la coupe



Vitesse de rotation conseillée :


Acier E24 / S235 : 75 - 80 m/min


Acier inox : 40 - 45 m/min


Alu : 110 - 120 m/min

Longueur x hauteur x épaisseur

1335 x 13 x 0,65 mm

Type de dents

10/14 TPI

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques