Lames de scies ruban
Lame de scie à ruban bimétal, double denture
LAME DE SCIE RUB 2450X27X0.9 8/12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ruban bi-métal M42, taillé meulé
- Lame de scie polyvalente permettant une coupe dans différentes formes et épaisseurs d'aciers, pleins ou creux
- Des coupes plus rapide d’environ 35%
- Une lame durable, résistant à la fatigue et à la chaleur produite lors de la coupe des aciers et des autres alliages
- Il est possible d'obtenir toutes autres dimensions sur mesure via le service APS
Technologie de fabrication innovante
- Meilleure résistance à la casse
- Meilleure résistance à l’usure des dents
- Rapport entre la rapidité de coupe et la durée de vie du ruban réduit de façon très significative le coût à la coupe
Fiches de données de sécurité(X)
Travail des métaux, aciers au carbone, aciers alliés et d’outillage, aciers inoxydables, alliages à base de nickel
Recommandé pour les coupes de poutrelles et profilés (UPN, IPN, HEA, HEB), les tubes et aussi les petites sections en plein
Adapté à tout type de machines manuelles et à descente assistée
Afin d'optimiser les lames de scies à ruban, une période de rodage est préconisée
Le choix des lames se fait en fonction de la machine pour les dimensions, du matériaux (plein ou creux) ainsi que de son épaisseur
Vérifier la tension de la lame et respecter le sens de la coupe
Vitesse de rotation conseillée :
Acier E24 / S235 : 75 - 80 m/min
Acier inox : 40 - 45 m/min
Alu : 110 - 120 m/min
Longueur x hauteur x épaisseur | 2450 x 27 x 0,9 mm |
Type de dents | 8/12 TPI |