Lampe LED large surface POWERCASE 360°, 100 000 lumens
Lamp LED larg surf POWERCASE 100000 lum 2001022901
LAMPE CHANTIER POWERCASE360 100000LUMEN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Utilisation polyvalente : peut être placée sur le sol, suspendue en hauteur ou utilisée avec un trépied à crémaillère
- Boîtier avec poignée de transport pour transport pratique et rapide
- Panneau LED avec 8 modules LED haute efficacité
- Technologie de refroidissement passif et sans usure (sans entretien)
- Faible prise au vent (jusqu'à 150 km/h)
- Câble de connexion au secteur durable de haute qualité H07BQ-F ou Ölflex® 540P
- Boîtier résistant aux chocs et incassable (IK 08)
- Boîtier : Aluminium/plastique
- Fabriquée en Allemagne
En raison du poids de la lampe (environ 21 kg), l'utilisation du trépied à crémaillère réf. 09811021 est recommandée. Cependant, le trépied en acier inoxydable à amortissement pneumatique réf. 09811031 est seulement partiellement approprié.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Pour les chantiers de construction et d'installation, les événements sportifs et de loisirs, les secouristes et travailleurs humanitaires, etc.
Design | Boîte de commutation (1-100 %) |
Flux lumineux | 100000 lm |
Puissance d'éclairage de la lampe | 106000 lm |
Température de couleur | 5000 K |
Type de protection IP, éclairage | IP 66 |
Type de protection IP, unité de commande | IP 67 |
Résistance aux impacts | IK08 |
Type de câble | H07BQ-F3G1,5mm² |
Type de câble 2 | Olflex 540P 7G1,0 mm² |
Longueur de câble | 10 m |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Tension nominale min./max. | 220 / 240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Connecteur de prise | 1 fiche à contact de protection, 16 A, IP68 |
Fiche de classe de protection IP | IP 68 |
Puissance | 755 W |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 35 °C |
Largeur x hauteur x profondeur | 884 x 137 x 949 mm |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!