Lampe de travail à LED Powerquad
Lampe de travail LED POWERQUAD
LAMPE DE CHANTIER-POWERQUAD-M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (> 130 lm/W)
- Le cache opalescent produit un faisceau large et une lumière à faible capacité d'éblouissement
- Sans changement d'ampoule
- Faible consommation d'énergie
- Aucun préchauffage nécessaire
- Angle du faisceau réglable sur 6 positions
- 2 prises de contact de mise à la terre Mennekes
- Câble BQ-F en polyuréthane haute qualité de couleur rouge vif
- Boîtier incassable résistant aux chocs
- Fabriqué en Allemagne
Homologué pour les conditions difficiles.
Trépied: 0981 101 1
Rail pour trépied: 0981 180 591
Sans le rail , la lampe ne peut être fixée sur le trépied
Article ni repris, ni échangé.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Design | Interrupteur d'éclairage, 2prises (maxi. 3kW) |
Flux lumineux | 4000 lm |
Puissance d'éclairage de la lampe | 5300 lm |
Température de couleur | 5000 K |
Indice de protection IP | IP 44 |
Résistance aux impacts | IK08 |
Type de câble | H07BQ-F3G1,5mm² |
Longueur de câble | 5 m |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Tension nominale min./max. | 220 / 240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Connecteur de prise | 1fiche à contact de protection, 16A |
Puissance | 40 W |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 40 °C |
Largeur x hauteur x profondeur | 300 x 320 x 125 mm |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!