Lampe de travail ruban LED
Lampe de travail ruban LED
RUBAN-LED-SUR-BOBINE-25M-23000LUMENS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec 150 LED par mètre pour fournir un niveau de luminosité élevé
- Robuste et polyvalente
- Fournit une lumière de haute qualité grâce à un éclairage uniforme
- Plus facile à installer par rapport aux systèmes conventionnels
- Peut être fixée à l'aide, par exemple, de serre-câbles, de colliers à cheville, de supports et de rubans adhésifs
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Pour les applications telles que l'éclairage des longues allées, des cages d'escalier, des cages d'ascenseurs et des échafaudages
Flux lumineux | 23000 lm |
Température de couleur | 5000 K |
Type de protection IP, éclairage | IP 65 |
Type de protection IP, unité de commande | IP 54 |
Résistance aux impacts | IK08 |
Type de câble | H07RN-F 2 x 1,5mm² |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Connecteur de prise | 1fiche à contact de protection, 16A |
Puissance | 300 W |
Température de fonctionnement min./max. | -20 à 45 °C |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!