Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe halogène

Lampe halogène pour véhicule standard
LAMPE HALOGENE H1 12V 55W
FIRSTEC

Art. N° 07201111
EAN 4045727186305

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Qualité OEM éprouvée pour applications standard
  • Lampe halogène robuste avec de bonnes performances pour les applications standard

  • Peut être utilisée comme pièce d'équipement d'origine standard ainsi que comme pièce de rechange d'origine
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V/DC

Désignation de prise

P14,5s

Puissance

55 W

Température de couleur

3200 K

Durée de vie Tc

650 h

Durée de vie B3

400 h

Homologation

E1

Numéro de pièce de rechange d'origine

Osram 64150