Lampe halogène
Lampe halogène pour véhicule utilitaire léger
LAMPE HALOGENE H3 24V 70W
FIRSTEC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lampe halogène fiable et robuste
- Peut être utilisée comme pièce d'équipement d'origine standard ainsi que comme pièce de rechange d'origine
Fiches de données de sécurité(X)
Véhicules utilitaires (autobus, autocar, etc.)
Tension nominale | 24 V/DC |
Désignation de prise | PK22s |
Puissance | 70 W |
Température de couleur | 3200 K |
Durée de vie Tc | 650 h |
Durée de vie B3 | 400 h |
Homologation | E1 |
Numéro de pièce de rechange d'origine | Osram 64156 |