Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe halogène

Lampe halogène pour véhicule utilitaire léger
LAMPE HALOGENE H7 24V 70W
FIRSTEC

Art. N° 07201142
EAN 4038898675846

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Qualité OEM éprouvée pour applications standard
  • Lampe halogène fiable et robuste

  • Peut être utilisée comme pièce d'équipement d'origine standard ainsi que comme pièce de rechange d'origine
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Véhicules utilitaires (autobus, autocar, etc.)

Tension nominale

24 V/DC

Désignation de prise

PX26d

Puissance

70 W

Température de couleur

3200 K

Durée de vie Tc

500 h

Durée de vie B3

220 h

Homologation

E1

Numéro de pièce de rechange d'origine

Osram 64215