Lampe industrielle Baie haute, mince, haut de gamme
Lampe industrielle LED Highbay Slim Premium
BAIE INDUS LED IP65-95W-5000K-12227L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Caractéristiques
- Support : Aluminium moulé
- Diffuseur : Fabrication en verre trempé
- Alimentation : 100-240 V CA 50/60 Hz
- Température de fonctionnement : -40°C à +55°C
- LED : Lumileds 3030 2D
- Entraînement : Inventronics EUG (200 W) et Tridonic LCI (Rest)
- CRI – Indice de rendu des couleurs : >80
- Angle de rayonnement : 115°
- Blanc froid : 5000K
- Protection contre les intrusions : IP65
- Degré de résistance aux chocs : IK07
- Facteur de puissance : PF > 0,98
- Paliers de SDCM MacAdam = 3
- Intérieur
- Cycles de marche/arrêt : >100 000
- Garantie 5 ans valide à compter de la date d'achat (voir le document "Conditions générales de garantie des produits à LED")
Avantages
Changement des lampes à halogénures métalliques (selon les conditions d'installation) :
- 95 W à MH 250 W
- 115 W à MH 250/400 W
- 145 W à 250/400 W
- 200 W à MH 400 W
- Longue durée de vie, réduit la fréquence de remplacement des ampoules.
- Le nombre de cycles de marche/arrêt n'affecte pas la durée de vie de la lampe (à la manière des lampes à économie d'énergie, par ex.).
- Aucun rayonnement UV, ne décolore pas les objets et n'attire pas les insectes.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.
Fiches de données de sécurité(X)
Puissance | 90 W |
Flux lumineux | 11800 lm |
Température de couleur | 5000 K |
Nombre de LED | 147 PCS |
Indice de protection IP | IP 65 |
Tension nominale | 240 V/CA |
Diamètre extérieur | 395 mm |
Poids du produit (par pièce) | 8,100 kg |
Durée de vie de la source lumineuse | 60000 h |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 83 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Type d'éclairage | SMD |
Longueur de câble | 60 cm |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Matière de la lentille de phare | Verre |
Matière du boîtier | Aluminium |
Hauteur | 200 mm |