Lampe portative sans fil LED WLH 1,2
MINI BALADEUSE LED SLIM WLH 1.2
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dernière technologie de batterie lithium polymère pour des temps de charge réduits et des performances longue durée
Puissants aimants dans la base et clip de retenue
Nombre de LED :
- 1 COB LED 1,2 W
- 1 LED (fonction lampe torche)
- 1 voyant signalant quand la lampe doit être rechargée
Conception compacte idéale pour les espaces confinés
Flux lumineux d'éclairage principal | 100 lm |
Flux lumineux d'éclairage latéral | 15 lm |
Autonomie éclairage principal | 3 h |
Autonomie éclairage secondaire | 24 h |
Temps de charge | 2.5 h |
Résistance aux impacts | IK07 |
Type de protection IP, éclairage | IP 20 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Tension nominale | 3.7 V/CC |
Capacité de la batterie | 1000 mAh |
Type de pile/batterie | Lithium-polymère |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Type de connexion | USB type A |
Longueur de câble | 1200 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -5 à 40 °C |
Température de charge min./max | 5 à 30 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 170 x 28 x 27 mm |
Type de prise | C |