Lampe torche à LED T600
LAMPE DE POCHE LED T50 AVEC ACCU
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conception robuste en plastique
- Ne peut pas subir de surcharge
- Forte luminosité grâce aux 4 LED à lentilles focalisées
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Intensité lumineuse | 120 cd |
Mise au point réglable | Non |
Portée du faisceau | 50 m |
Autonomie d'éclairage | 12 h |
Temps de charge | 14 h |
Indice de protection IP | IP 54 |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection II/isolation de protection |
Type de pile/batterie | NiMH |
Tension nominale | 4.8 V/CC |
Capacité de la batterie | 550 mAh |
Tension de charge min./max. | 120-230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Température de charge min./max | 5 à 30 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 135 x 48 x 48 mm |
Matière | Plastique |
Type de prise | C |