Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lime carrée

Lime d'atelier type D
LIME D'ATELIER, FORME D, TAILLE 2, 200MM

Art. N° 071461 832
EAN 4011231719162

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 7261, forme D

Géométrie idéale pour la coupe avec la lime (angle de coupe idéal, hauteur et écartement des dents uniformes)


  • Assure la propreté de la surface de la pièce à couper et rend obsolète tout réusinage chronophage.

  • Facilite l'élimination efficace des copeaux et empêche toute rayure de la pièce à couper.

  • Optimise les performances de coupe à une puissance inférieure. Acier de haute qualité et durcissement homogène pour une longue durée de vie.

  • Un tenon conique garantit un bon positionnement de la lime dans le manche.
Indication

Taille 1 - large ; taille 2 - moyenne ; taille 3 - fine

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur de lime (L)

200 mm

Largeur (B)

8 mm

Rugosité

2

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche de lime en bois

MANCHE DE LIME, 150MM

Manche de lime en bois

MANCHE DE LIME-BOIS-DIN395-110/200MM

Manche de lime en bois

MANCHE DE LIME-DIN395-120/250MM