Lot de cartouches de mortier chimique WIT-VM 250 avec accessoires de mise en oeuvre
Kit WIT-VM-250
48 CART. WIT-VM 250 (420ML)+ACCESSOIRES
Art. N°
0988903015
EAN 4061975282972
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour une mise en oeuvre sans souci de la cartouche de scellement WIT-VM 250
Kit complet avec :
- des cartouches de mortier chimique WIT-VM 250 (en 420 ml)
- une pompe soufflante et un écouvillon de brossage, pour garantir un nettoyage otpimal des perçages et une excellente tenue de la fixation
- des becs mélangeurs supplémentaires, permettant la réutilisation des cartouches non vidées en une fois
- un pistolet d'extrusion manuel démultiplié Handymax, pour un confort de travail inégalé
Evaluations Techniques Européennes multiples :
- ETA-12/0164 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige d'ancrage standard avec certificat de test d'acceptation 3.1)
- ETA-12/0166 : Scellement de fer à béton (REBAR) - cartouches de 330 ml, 420 ml et 825 ml uniquement
- ETA-13/1040 : Fixation à point d'ancrage unique + maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, béton cellulaire (tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, béton cellulaire uniquement avec tamis WIT-SH 18x95)
- ETA-16/0757 : Fixation à point d'ancrage unique + maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, béton cellulaire (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée à douille taraudée avec certificat de test d'acceptation 3.1, béton cellulaire uniquement sans tamis) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- ETA-12/0164 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige d'ancrage standard avec certificat de test d'acceptation 3.1)
- ETA-12/0166 : Scellement de fer à béton (REBAR) - cartouches de 330 ml, 420 ml et 825 ml uniquement
- ETA-13/1040 : Fixation à point d'ancrage unique + maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, béton cellulaire (tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, béton cellulaire uniquement avec tamis WIT-SH 18x95)
- ETA-16/0757 : Fixation à point d'ancrage unique + maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, béton cellulaire (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée à douille taraudée avec certificat de test d'acceptation 3.1, béton cellulaire uniquement sans tamis) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 102 PCS |
Lot de cartouches de mortier chimique WIT-VM 250 avec accessoires de mise en oeuvre comprenant:
1
x
Description:
Système breveté Handy Max pour un confort de travail optimal
Quantité:
1
x
50
x
Description:
Pour cartouches WIT des systèmes WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 avec élément de nettoyage
Quantité:
50
x
48
x
Description:
La solution complète pour le béton, la maçonnerie et le scellement de barres d'armature rapportées
Quantité:
48
x
1
x
Quantité:
1
x
1
x
Écouvillon manuel Écouvillon manuel
ECOUVILLON Ø20MM (POUR PERÇAGE10-18)
Description:
Accessoire indispensable pour le dépoussiérage de la paroi du trou de perçage
Quantité:
1
x
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.