Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lot laser multiligne rouge a Trepied et LRU22 4pcs

Lot laser multiligne rouge a Trepied et LRU22 4pcs
LOT LASER MULTILIGNE ROUGE MLPR COMPLET

Art. N° 0988019754
EAN 4099618258688
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

4 PCS

Poids du produit (par pièce)

1 g

Lot laser multiligne rouge a Trepied et LRU22 4pcs comprenant:
1 x
Mire télescopique, Tenimeter

MIRE-TELESCOPIQUE 5 M

Description: Pour déterminer une hauteur ou une profondeur avec un faisceau laser sur de grandes distances
Quantité: 1 x
1 x
Trépied à crémaillère aluminium 5/8

TREPIED CREMAILLERE ALUMINIUM 5/8“ 269CM

Description: Trépied à crémaillère en aluminium haute qualité pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Quantité: 1 x
1 x
Laser multiligne rouge MLPR-22

LASER MULTILIGNE ROUGE MLPR-22

Description: Laser multiligne à nivellement automatique avec 3 lignes rouges à 360° très visibles
Quantité: 1 x
1 x
Cellule de détection laser universelle LRU-22

CELLULE RECEPTION UNIVERSELLE LRU-22

Description: Récepteur universel pour lasers rotatifs et à lignes rouges et verts, avec affichage de la différence de hauteur
Quantité: 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques