Louchet Senlis
Louchet senlis
LOUCHET A REBORDS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le fer a une douille soudée
- Le manche n’est pas en contact avec la terre
Il est poli entièrement
- La terre n’adhère pas sur le fer
Le fer est incurvé
- Pour une meilleure pénétration dans le sol
Le louchet dispose de rebords
- Facilite l’effort et décuple la force lors de la pénétration dans le sol
- Evite de fissurer les semelles
Le louchet est déjà emmanché avec un manche pomme en bois de 1m
- Très confortable notamment par temps froid
- Meilleure prise en main lors de la pénétration dans le sol
Fiches de données de sécurité(X)
Le louchet permet de déraciner, couper ou diviser les plants et également préparer les emplacements des plantations
Il est utilisé pour travailler / retourner les sols lourds collants et argileux plus facilement qu’avec une bêche
Il permet de travailler en profondeur une terre qui n’a pas été travaillée récemment
Longueur | 100 cm |
Diamètre | 37 mm |
Matière de la poignée longue | Bois dur |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!