Maillet plastique
Maillet avec embout de tête Celidor
MAILLET PLASTIQUE-EMBOUT 32 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Manche en frêne :
Souplesse élevée,
Absorption des vibrations.
- Tête en fonte d'acier.
- Embouts Cellulose-Acétate, dureté D69, forme bombée.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière de la poignée longue | Frêne |
Longueur | 290 mm |
Diamètre d'insert de tête de marteau (Ø) | 32 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!