Manchon à sertir
Manchon a sertir pour flexibles
MANCHON DE SERTISSAGE P/TUYAU M18-D16MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Douilles de flexible pour le pressage de flexibles basse pression
Le diamètre intérieur du manchon doit être légèrement supérieur au diamètre extérieur du tuyau
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre intérieur | 16 mm |
Longueur | 20 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 1 g |