Marteau de maçon
Marteau mécanicien rivoir manche en frêne allemand
MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 500G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résistance optimale aux impacts et aucun éclatement
Trempé par induction électrique
Bonne maniabilité et longue durée de vie
Manche en frêne vernis à double courbure
Manche fixé par un anneau scellé avec de la résine synthétique
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du marteau | 500 g |
Longueur (L) | 320 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!