Marteau-perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 COMPACT M-CUBE
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 COMPACT
LOT PERF LI-ION18 V ABH18 COMPACT-6PCS
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Travail pratique et sans fatigue
Conception extrêmement compacte et ergonomique avec système de réduction des vibrations
Longévité élevée du moteur
Moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance
Surveillance continue du moteur
En cas de surcharge ou de blocage du moteur, la protection électronique arrête immédiatement la machine
Adaptation rapide à l'application correspondante
Le sélecteur de fonction permet de basculer facilement et rapidement entre le perçage à percussion, le perçage et le burinage.
Mandrin à serrage rapide inclus
La fixation Plus peut être remplacée rapidement, facilement et sans outils par le mandrin à serrage rapide fourni
Travaux moins poussiéreux
Le système d'aspiration assure des travaux moins poussiéreux
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Nombre de batteries/capacité des batteries | 2 x 5 Ah |
Vitesse à vide min./max. | 0-1400 tr/min |
Fréquence de frappe min./max. | 0-5500 1/min |
Puissance de frappe | 2.4 J |
Type d'emmanchement | Porte-outils à changement rapide |
Poids de la machine avec batterie | 3,84 kg |
Diamètre de perçage min./max. recommandé dans le béton | 6-18 mm |
Diamètre de perçage béton max. | 26 mm |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Longueur | 320 mm |
Hauteur | 220 mm |
MARTEAU PERFO. ABH 18 COMPACT SANS BAT.
MASTER M-CUBEBATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCHARGEUR ALG 18/6 FAST M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!