Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Masquage pliant de précision UV HDPE

Ruban de papier de masquage pliant de précision

Art. N° 0992409270
EAN 4052703107247

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Film de protection pré-plié avec un ruban en papier spécial très fin et souple, pour les tâches de masquage exigeantes en intérieur et en extérieur. Collage précis pour les bords de peinture fins sans coulure de peinture.

Papier déchirable très fin et souple


  • Permet un collage extrêmement précis

  • Bordures de peinture particulièrement fines, sans coulures

  • Papier spécial parfaitement adapté aux systèmes de peinture à base aqueuse et contenant des solvants


Colle acrylate spéciale pour collage particulièrement léger sur surfaces délicates


Bonne adhérence et retrait sans résidus même sur les surfaces sensibles dans l'industrie automobile et dans le secteur de la construction, par ex. sur garnitures chromées, papier peint et meubles



Film de qualité supérieure


  • Bonne adhérence sur la plupart des surfaces sous l'effet de l'électricité statique

  • La peinture reste sur le film, ce qui évite toute contamination

  • Produit pouvant être déchiré à la main


Excellente résistance aux UV jusqu'à quatre mois


Sécurité maximale, même pour le collage en extérieur

Indication
  • Retirer le ruban une fois la peinture sèche

  • Lors du jointoiement des carreaux avec du mastic d'étanchéité, le ruban doit être retiré avant la fin du processus de séchage

  • Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés

  • Ne convient pas pour une utilisation sur le carbone, le cuivre, le zinc, le plomb (ni la peinture au plomb), les métaux anodisés ou la pierre naturelle

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Travaux de masquage pour applications de peinture, notamment sur les surfaces sensibles et en extérieur.


Travaux de masquage pour la peinture dans le secteur automobile et le travail des métaux, notamment sur surfaces sensibles. Parfaitement adapté au séchage au four.


Masquage dans le domaine des technologies de glaçage.

Mode d'emploi
  • La surface doit être sèche et exempte de graisse et de poussière

  • Dérouler, fixer le ruban adhésif, couper à la longueur souhaitée, déplier le film

  • Après séchage, retirer le ruban uniformément et soigneusement à un angle de 45°

Matériau support de l'adhésif

Papier de riz

Matériau de renfort de la feuille

Polyéthylène

Base adhésive

Acrylate

Couleur

Jaune (matériau du support)
Transparent (matériau du film)

Longueur de rouleau

20 m

Largeur (déplié)

270 cm

Épaisseur de film

9 µm

Épaisseur du ruban adhésif

87 µm

Force adhésive sur l'acier (par unité de longueur)

1.7 N/cm

Allongement à la rupture

3 %

Température de mise en œuvre min./max

5 à 40 °C

Résistance thermique max.

100 °C

Conditions de résistance thermique/conditions de température

max. 20 minutes

Résistance à l'humidité

Oui

Résistance aux UV

4mois, avec exposition aux intempéries extérieures

Résistance à

Intempéries

Période d'application max.

4 Mois

Conditions de durée de stockage après production

Indéfini / stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel, protégé des rayons UV