Mastic à bois
Mastic à bois bi-composants
MASTIC A BOIS 1000 ML SAPIN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour intérieur et extérieur
Mastic polyester bi-composant de nouvelle génération sans styrène
- produit plus respectueux des utilisateurs
- produit non classé CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique)
Convient pour un usage en intérieur comme en extérieur
Performances accrues
- meilleure adhérence
- meilleure ponçabilité
Haut pouvoir garnissant
- permet de reconstituer des parties manquantes, même sur de grandes surfaces
Bonne flexibilité du mastic
Application aisée
Absence de retrait
Séchage rapide
Tous types de finitions possibles
- peut être vernis, ciré, coloré ou peint
Après polymérisation, résiste aux acides, essence, gas-oil, huiles, solvants, eau de mer
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
S'applique sur meubles, boiseries, charpentes, huisseries, volets, clôtures
Préparation du bois : Détacher les parties fragiles et friables. Poncer et éliminer toute trace de sciure et de poussière
Préparation du mastic : Homogénéiser le mastic en mélangeant. Prélever la quantité de mastic nécessaire et ajouter 4% de durcisseur. Mélanger pendant 1 minute de façon à obtenir une pâte homogène. La prise se fait en 5 ou 6 minutes (à 20°C). Appliquer le mastic à l'aide d'une spatule ou d'une cale. Après un temps de séchage de 30 min, le mastic se travaille exactement comme le bois (après 24 heures de séchage pour travaux avec des machines outils)
Important :
Mastic et support doivent être à la même température
Tous les mastics peuvent se teinter (avant mélange avec le durcisseur), avec des colorants universels
Nettoyer les outils avec un solvant usuel de type acétone
Contenu | 1 L |
Poids net | 1 kg |
Base chimique | Vinylester, sans styrène |
Couleur | Sapin |
Teneur en durcisseur | 4 % |
Densité | 1 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée d'utilisation max. | 6 min |
Durée d'utilisation min. | 4 min |
Conditions de durée d'utilisation | à 20°C |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Temps de séchage min. | 20 min |
Temps de séchage max. | 24 h |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Résistance thermique max. du produit durci | 120 °C |
Concentration de COV max. acceptable | 23 % |
Concentration de COV max. | 270 g/l |
Durée de stockage après production | 12 Mois |