Mastic-colle hybride MS polymère polyvalent
Mastic colle MS Polymer polyvalent
MS POLYMER POLYVALENT BLANC 400 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Large spectre d'utilisations, aucun primaire nécessaire
- Utilisation universelle
- Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces
Colle élastique stable
- Compense la dilatation et les vibrations
- Permet d'assembler des matériaux différents
Peut être peinte même en cas de surface humide
- Peut être peinte après la formation de pellicule
Autres avantages
- Convient aux revêtements en poudre, peut être exposée à des températures jusqu'à +200 °C pendant de courtes périodes
- Les plaques collées peuvent être soudées par points.
- Non corrosive
- Sans solvant, ni isocyanate ni silicone
Incompatible avec PE, PP, PTFE, caoutchouc au silicone et plastiques souples. Lors d'utilisations avec des métaux non ferreux, il convient de respecter le tableau sur les adhésifs. Respecter l'épaisseur minimum de 3 mm pour la couche adhésive afin de garantir la fiabilité du collage. Ne résiste pas aux effets de l'eau sur de longues périodes.
Fiches de données de sécurité(X)
Bâtiment
- Pour coller et monter toute une gamme de matériaux de construction
Verre architectural
- Colle pour vitrage intérieur (ne doit pas être utilisée comme produit d'étanchéité pour vitrage)
Installation électrique
- Fixation de gaines de câbles/douilles de fixation, panneaux d'informations
Ingénieurs automobiles
- Joints élastiques pour carrosserie, automobile et fabrication de conteneurs
Fabricants de stands
- Fixation de panneaux d'affichage, d'objets décoratifs, de panneaux d'information, de profils
Tôliers/charpentiers
- Collage structural sans tension/constructions en acier inoxydable, construction de boîtes aux lettres
Fabricants de fenêtres
- Fixation de barres de fenêtre, de panneaux pour plancher, de panneaux vitrés, de béquilles sur portes en verre, de supports de console de meuble sur verre, de profilés de porte, de menuiseries en acier zingué galvanisé
Supports types : ABS, aluminium, acier inoxydable, verre, plastique renforcé avec de la fibre de verre, bois, cuivre ; tôle d'acier galvanisé, brut, apprêté et peint ; PVC dur.
Contenu | 400 ml |
Type de récipient | Cartouche à poche souple |
Base chimique | Polymère hybride MS |
Couleur | Blanc |
Densité/conditions | 1,55 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 2,5 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 à 90 °C |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 1.3 N/mm² |
Conditions de résistance à la déchirure | conforme à la norme DIN 53504 |
Allongement à la rupture min. | 500 % |
Résistance à court-terme à | Aromatique |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!