Mastic silicone neutre sanitaire et chambre froide a8 pro s
Mastic silicone neutre sanitaire et chambre froide
A8 PRO S TRANSLUCIDE 310 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Adhérence exceptionnelle sur supports plastiques de types baignoire et douche en résine acrylique.
- Excellente adhérence sur la céramique.
- Contient un fongicide pour une meilleure résistance aux moisissures.
- Lissage facile.
- Aspect brillant.
- Séchage rapide.
- Sans odeur pour un meilleur confort de travail lors de l'extrusion du mastic.
- Très bonne résistance au froid et au manque d'UV.
Ne convient pas au collage structurel du verre, à la fabrication des aquariums, ni au collage des miroirs. Eviter l'application sur pierres naturelles, de types marbre, granite, quartzite (risque de migration). Procéder un essai préalable en cas de doute de compatibilité avec les surfaces à jointoyer. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Mastic neutre spécialement élaboré pour le domaine des sanitaires et des salles de bain. Adhère sans primaire sur baignoires, lavabos, éviers, appareils sanitaires, mais également pour le raccordement des carrelages, plans de travail, meubles de cuisines et salles blanches. Convient pour le polycarbonate, le PVC rigide, la céramique et la porcelaine, les verres clairs et émaillés, l'aluminium anodisé et l'inox. De par sa formulation haut de gamme, ce mastic silicone neutre convient également dans le milieu des chambres froides, des locaux frigorifiques industriels et logistiques, des laiteries, des fromageries, etc.
Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, d’huile, de graisse et de toute substance pouvant nuire à l’adhérence. Appliquer à l’aide d’un pistolet manuel ou pneumatique en veillant à un remplissage complet. La profondeur des joints doit tenir compte du taux de travail du mastic et de la réglementation locale. La largeur est, en général, double de l’épaisseur. Pour une finition soignée, appliquer un agent de lissage et lisser le joint à l’aide d'une spatule adaptée avant la formation de peau.
Contenu | 310 ml |
Base chimique | Silicone neutre, base alcoxy |
Propriétés fongicides | Oui |
Couleur | Transparent |
Temps de formation de peau min. | 35 min |
Déformation maximale admissible | 25 % |
Densité | 1,01 g/cm³ |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 2 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | 150 à -40 °C |
Dureté Shore A | 24 |
Allongement à la rupture min. | 300 % |