Bobine d'étain 40% - brasage tendre n°2
Bobine d'étain 40% - brasage tendre n°2
BOBINE D ETAIN 40-1000GR-2MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pb60Sn40 conforme à la norme DIN EN ISO 9452
- Sans chlorure de zinc
- Température de traitement : 280 °C
- Intervalle de fusion : 183-235 °C
Incompatible avec les raccords électriques et l'aluminium
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour fer, cuivre, nickel, laiton, zinc.
Diamètre de câble | 2 mm |
Poids | 1000 g |
Température de fusion min./max. | 183 à 235 °C |
Désignation du matériau | S-Pb60Sn40 |
Température de fusion min. | 183 °C |
Température de fusion max. | 235 °C |
ISO | 9453 |