Meuleuse d'angle 230 mm électrique EWS 24-230-T
MEULEUSE-D'ANGLE-EWS-230
MASTER
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poignée réversible tous les 90°
Position de travail optimale pour la rectification et la découpe
Amortissement des vibrations sur les deux poignées
Moins de fatigue pendant le travail
Carter de protection anti-torsion
- Le capot ne peut pas se tordre pendant le travail, offrant une protection idéale pour l'utilisateur
- Ajustable sans outils, pour un travail efficace et rapide
Dispositif anti-recul
En cas de blocage brutal, le moteur n'est plus alimenté, réduisant considérablement le risque de blessure
Indicateur de surcharge
Pour empêcher tout dégât au moteur, une LED s'allume en cas de surcharge
Carter ultra-mince
Facilite l'utilisation de la meuleuse
Interrupteur marche/arrêt avec électronique intelligente
- Protection anti-redémarrage
- Protection contre les surcharges
- Démarrage progressif
Système de protection anti-poussière optimisé
- Joints labyrinthe double pour roulements à billes
- Interrupteur intégré
- L'air frais est aspiré par les ouvertures arrières de ventilation et est soufflé à l'avant par la tête d'engrenage
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 2400 W |
Vitesse à vide max. | 6600 tr/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 230 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Poids de la machine | 5,7 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Meuleuse d'angle électrique 230 mm EWS 24-230-T comprenant :

X
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!