Mini rampe lumineuse Led orange
Barre lumineuse d'avertissem. LED mini magnétique
RAMPE LED MINI MAGNÉTIQUE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fonctionne sur prise allume-cigare
30 Leds x 3W
Puissance lumineuse : 65W
Dim. : 306 x 180 x 37 mm
25 modes flash
Changement des modes sur la fiche allume-cigare
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de LED | 30 PCS |
Puissance | 65 W |
Tension nominale min./max. | 10 / 33 V |
Longueur x largeur x hauteur | 306 x 180 x 37 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2 kg |
Matière du boîtier | Plastique |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Couleur | Noir |