Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic® Fast
Mousse cadre porte 2 C PURlogic Fast
PURLOGIC FAST 400ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résistance finale très rapidement atteinte
Réduit le temps d'application à 60 minutes, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent
Bonnes propriétés adhésives
Bonne adhérence sur pratiquement toutes les surfaces du secteur de la construction
Mousse avec une bonne stabilité dimensionnelle
Aucune pression requise une fois le temps d'étalement écoulé
Caractéristiques du produit testées
- Isolation acoustique des joints. Réduit le niveau sonore à RST,w = 61 dB conformément à la norme DIN 52210
- Conductivité thermique. Réduit les pertes de chaleur à 0,035 W/(mK) conformément à la norme DIN 52612
- Perméabilité à l'air. Evite les passages d'air, selon la norme DIN 18055/EN 42
- Perméabilité à la vapeur d'eau. Testé conformément à la norme DIN EN ISO 12572
- Economies d'énergie conformément au Décret allemand sur les économies d'énergie (EnEV). Réduction des coûts de chauffage de 9 %, selon la norme DIN 18055/EN 42
- Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction. Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102 Partie 1
- Certifiée EMICODE
Structure de mousse uniforme à cellules fines
Sans silicone ni solvants
Résiste au vieillissement
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes. Le temps d'application peut augmenter significativement avec des surfaces de construction humides. Pas besoin d'ajouter de l'humidité (mouillage des surfaces adhésives) avec les mousses bicomposants.
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions / Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une installation fiable et soignée des cadres de porte en bois et en acier, pour effectuer les raccords de rebords de fenêtre*, pour remplir les cavités de grande taille, comme les poutres de toit, les bacs de douche et les baignoires, et pour la construction de maquettes et de moules.
* Protéger des charges de compression à l'aide d'une charge de support suffisante.
Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur et au bois.
Couvrir les surfaces adjacentes à la zone de travail avant de commencer le travail. Visser la canule fournie sur la valve. Tourner la partie intérieure du disque rotatif rouge 5 fois vers la droite. Cela permet d'ouvrir le composant B. Agiter la bombe vigoureusement, avec la valve orientée vers le bas, environ 20 fois pour s'assurer que le contenu de la bombe est bien mélangé et que la qualité de la mousse sera optimale. La mousse doit avoir une nuance vert anis uniforme. Dans le cas contraire, agiter à nouveau la bombe.
Cadres de porte et de fenêtre en bois :
Pour l'installation des cadres de porte et de fenêtre, les composants structurels doivent être alignés et fixés conformément aux dernières normes en vigueur. Utiliser des élargisseurs pour les cadres de porte. Ensuite, appliquer la mousse sur trois points sur les côtés gauche et droit. Remplir de mousse les joints ou les cavités à 50 % seulement, car la mousse va s'expanser.
Cadres de porte en acier :
Les cadres de porte en acier doivent être entièrement collés avec de la mousse et doivent également être fixés mécaniquement. Découper l'excédent de mousse entièrement durci à l'aide d'une lame adaptée. Eliminer immédiatement les projections de mousse avec le produit PURLOGIC Clean, réf. 0892 160.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Base chimique | Prépolymère polyuréthane |
Couleur | Vert |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Masse volumique | 35 kg/m³ |
Conditions pour densité à l'état moulé | mousse sous sa forme libre, testée selon les méthodes de test Würth |
Structure cellulaire | Fin |
Conditions relatives à la structure cellulaire | testé conformément aux méthodes de test Würth |
Durée d'utilisation | 4 min |
Sec en surface après | 5 min |
Conditions de non adhérence au toucher | à 23°C et 50% d'humidité |
Peut être coupé après | 15 min |
Conditions de possibilité de coupe | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Capacité de charge | 1 h |
Conditions de résilience totale | à la température ambiante |
Étalement final possible après | 60 min |
Conditions pour étalement final | à la température ambiante |
Température de mise en œuvre min./max | 10 à 25 °C |
Température ambiante de mise en œuvre min./max. | 10 à 25 °C |
Température de traitement de surface min./max. | 10 à 25 °C |
Température de mise en œuvre aérosol min./max. | 10 à 25 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 à +90 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 120 °C |
Résistance à la compression | 5 N/cm² |
Conditions de force de compression | sur la base de la norme DIN 53421, à une compression de 10% |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 9 N/cm² |
Conditions de résistance combinée à la traction et au cisaillement | conforme à la norme DIN 53427 |
Allongement à la rupture | 30 % |
Rendement (volume) environ | 10 L |
Conditions de rendement | Testé conformément aux méthodes de test Würth |
Contenu | 400 ml |
Classe du matériau de construction | B2 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN 4102 |
Résistance à | Vieillissement |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage à la verticale et dans un endroit sec |
Longévité | Faiblement polluant |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!