NOVA PRO SCALA SUR-MESURE STANDARD H63
Tiroir préfabriqué H63 Nova Pro Scala type S
TIR-ST-NP-H63-500-GRIS-200-399
Art. N°
0684401010
EAN 4056807755953
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tiroir entièrement monté sur-mesure. Hauteur minimale d'installation : 75 mm.
- Fond et dos tiroirs gris : SWISS KRONO / U540VL Stone Grey ou équivalent.
- Fond et dos tiroirs blancs : SWISS KRONO / U8681VL White Alaska ou équivalent.
- Chants PVC 0,4 mm, coloris identique aux panneaux à l’avant et sur le haut du dos de tiroir.
- Hauteur du dos : 57 mm (dos de même hauteur que les côtés de tiroir).
- Assemblage des côtés par enfoncement des griffes dans le fond du tiroir et par enfoncement des chevilles de maintien dans le dos du tiroir.
- Disponible de 400 à 550 mm de profondeur.
- LIC (Largeur Intérieure de Caisson) disponible : de 200 à 1200 mm.
- Tiroir non compatible pour un montage en tiroir intérieur, avec tubes de rehausse ou rehausse CRYSTAL PLUS.
IndicationCoulisses et façade non comprises dans le montage
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur | 63 mm |
Largeur min. | 200 mm |
Largeur min./max. | 200-399 mm |
Profondeur | 500 mm |
Couleur | Gris |
Largeur max. | 399 mm |