Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant à l'acétone Pour les surfaces en métal non peintes et le verre

Nettoyant à l'acétone
ACETONE 1 LITRE

Art. N° 0890106601
EAN 4045989823802
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Performances de nettoyage exceptionnelles


  • Élimine rapidement et efficacement l'huile, la graisse et autres salissures

  • Dissout divers résidus de peinture


Haute volatilité


Le nettoyant ne laisse aucun résidu sur le matériau nettoyé.

Indication

Liquides inflammables, Catégorie 2 ; irritation oculaire, Catégorie 2 ; toxicité spécifique pour les organes cibles – exposition unique, Catégorie 3

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour nettoyer et dégraisser rapidement et efficacement les métaux (par ex. aluminium, acier et acier inoxydable) et le verre avant les travaux de peinture, de masticage, de collage et d'étanchéité.

Contenu

1 L

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Transparent

Durée de stockage après production

24 Mois

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques