Nettoyant moto
Nettoyant moto
NETTOYANT MOTO EN BIDON DE 25 L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Nettoyant muli surfaces
- Efficace sur le carénage, les jantes, le moteur, l’aluminium, les plastiques, etc
Formulation très efficace
- Elimine sans peine les insectes, le film routier, la boue, l’huile et la graisse
Bonne action dégraissante
- Elimine la graisse sur le moteur, la roue arrière, etc
pH neutre
- N’agresse pas les matériaux, peintures, vernis, etc
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pulvériser le produit pur sur la totalité de la moto.
Nettoyer la moto à l'aide d'une éponge ou d'une brosse à main adaptée afin d'éliminer les salissures les plus tenaces (insectes, graisse, etc) puis rincer à l'eau.
Contenu | 25 L |
Poids du produit (par pièce) | 26 kg |
Base chimique | Eau, alcool, chlore |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Pourpre |
Densité/conditions | 1,04 g/cm³ / à 20°C |
Température de mise en œuvre min./max | 10 à 30 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / de 5°C à 35°C |
Sans AOX | Oui |
Sans phosphate | Oui |