Nettoyant pour carrosserie WNC 70
Nettoyant pour carrosserie WNC 70
NETTOYANT CARROSSERIE WNC70 - 200L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
PL/TP/agriculture
- Nettoie les saletés les plus tenaces, en particulier sur les bâches. Elimine efficacement le film routier et les résidus d'insectes.
- Elimine les salissures causées par la pollution industrielle et urbaine sans aide mécanique
- Evite le ternissement de la peinture du aux lavages fréquents
- Rinçage facile et sans traces
- Offre une brillance parfaite
- Contient un inhibiteur de corrosion
- N'attaque pas les joints et les parties sensibles du véhicule
Bateaux
- Nettoyant détergent multi usage pour le nettoyage des ponts, des coques et des bâches
- Elimine les dépôts de sel sur les ponts et la bâches en tissu et en plastique
- Enlève les traces noires sur le gelcoat. N'attaque pas les surfaces délicates
- Sans solvants toxiques
Eviter d'appliquer le nettoyant sur des surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil. Dans le cas contraire, ne pas laisser le nettoyant sécher sur les surfaces et le rincer rapidement. Craint le gel.
Fiches de données de sécurité(X)
Camions, bâches, bateaux, universel
1. Diluer le nettoyant avec de l'eau en respectant les instructions suivantes :
- Crasses superficielles : 5 % à 10 % de nettoyant WNC70.
- Salissures plus tenaces : 10 % à 20 % de nettoyant WNC70.
- Utilisation dans les portiques de lavage : 0,5 % à 3 % de nettoyant WNC70.
2. Pulvériser le mélange obtenu avec un pulvérisateur à main (venturi) ou pneumatique, un canon à mousse, un nettoyeur haute pression ou un portique de lavage à une distance d'environ 1 m du bas vers le haut.
3. Laisser agir quelques minutes.
4. Rincer
Contenu | 200 L |
Poids du produit (par pièce) | 219,100 kg |
Type de récipient | Bidon |
Base chimique | Mélange d'agents de surface et de composés complexes sélectionnés |
Couleur | Transparent |
Densité/conditions | 1,053 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 36 Mois |