Nettoyant pour les mains sans solvant
SAVON SANS SOLVANT MICROBILLES 4,2KG
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Agents abrasifs respectueux de la peau pour une action particulièrement efficace
Elimine également les saletés tenaces et sèches
Sans solvant
- Non agressif pour la peau
- Adapté à une utilisation fréquente
Formulation pâteuse
- Peut être utilisé sur mains sèches ou humides
- Agréable à utiliser
- Valeur du pH 8-9
N'obture pas les canalisations.
"Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Nettoie les mains en profondeur et élimine les salissures telles que l'huile, la graisse, la rouille et le ciment. Ce produit est particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie automobile, la construction et les ateliers mécaniques.
Frotter une petite quantité de pâte dans les mains. Ajouter de l'eau et continuer de frotter vigoureusement les mains. Après avoir frotté, rincer soigneusement le nettoyant pour mains à l'eau et sécher soigneusement.
Contenu | 4.2 L |
Odeur/parfum | Doux |
Couleur | Blanc |
Performances (système de points) | 4 of 5 points |
Viscosité/consistance | Haut |
pH | 8,0-9,0 |
Période d'utilisation après ouverture | 24 Mois |
Sans silicone | Oui |
Sans savon | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!