Nettoyant dégraissant pour moteur
Nettoyant pour moteur
NETTOYANT DEGRAISSANT MOTEUR 5 L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Hautes performances de nettoyage
- Elimine rapidement et totalement l'huile, la graisse et autres salissures
- Le produit nettoyant adhère aux surfaces verticales grâce à sa viscosité, ce qui signifie qu'il peut passer sous les saletés et les décoller de manière optimale
Respectueux des matériaux
Le produit n'attaque pas les surfaces sensibles telles que l'aluminium, l'étain et le zinc ainsi que les surfaces peintes, les plastiques et le caoutchouc en raison de l'absence de substances agressives.
Séparation rapide conformément à la norme autrichienne O-Norm Test B 5105
Les salissures huileuses et grasses ne sont pas émulsifiées mais dissoutes. L'eau de lavage peut donc être séparée via le séparateur d'huile légère.
Ne contient pas de composés AOX ni de solvants organiques
Pas de phosphates ni de composés complexes
Sans silicone
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Fiches de données de sécurité(X)
Le moteur, le compartiment moteur et la boîte de vitesses sont nettoyés en profondeur de manière écologique. Le produit n'attaque pas les surfaces sensibles telles que l'aluminium, l'étain et le zinc ainsi que les surfaces peintes, les plastiques et le caoutchouc en raison de l'absence de substances agressives et d'un pH presque neutre.
Pulvériser le nettoyant pour moteur non dilué sur le moteur, le compartiment moteur et la boîte de vitesses. Rincer soigneusement à la vapeur après un bref temps de trempage. Peut également être utilisé dans un appareil haute pression. Peut être utilisé avec de l'eau froide et de l'eau chaude. Rapport de mélange 1:1 à 1:10
Contenu | 5 L |
Type de récipient | Bidon |
Odeur/parfum | Frais |
Couleur | Bleu |
Base chimique | Eau et tensio-actif alcalin |
pH | 8,5 |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Biodégradabilité | Oui |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Sans phosphate | Oui |
Sans complexe | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!