Nettoyant pour vélo
Nettoyant pour vélo, cadre CONSUMER LINE
NETTOYANT CADRE VELO 750ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Compatible avec une large gamme de matériaux tels que les surfaces revêtues par poudre, l'aluminium, le carbone, l'acier inoxydable, le chrome, la peinture et le plastique
- Elimine de manière fiable les saletés les plus tenaces, telles que la salissures, la boue et l'huile de chaîne de toute la bicyclette
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé sur tous les composants du vélo.
Retirer d'abord le plus gros des saletés à l'aide d'eau ou d'une éponge. Ensuite, vaporiser soigneusement le vélo avec le nettoyant pour vélo et laisser agir pendant environ 5-10 minutes. Retirer la saleté à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon et d'eau. Enfin, rincer abondamment à l'eau.
Contenu | 750 ml |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Jaune clair |
Densité/conditions | 1,03 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans silicone | Oui |