Nettoyant sans eau - lustrant minute
Nettoyant auto/moto sans eau, lustrant minute
NETTOYANT SANS EAU LUSTRANT 500ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Triple action
- Nettoie, fait briller et protège en une seule opération
Dépose un film protecteur sur la carrosserie
- Facilite les nettoyages futurs
- La carrosserie a un aspect lisse et doux au toucher
Economique
- Ne nécessite pas d’eau
- Un pulvérisateur de 500 ml permet de nettoyer 4 véhicules de catégorie B
Parfum menthe glaciale
- Odeur agréable
Précaution d’emploi
Ne pas appliquer sur carrosserie chaude
Fiches de données de sécurité(X)
Lavage sans eau des véhicules (autos, motos, vélos, etc)
Elimination des traces d’eau et de calcaire après un lavage classique
Carrosserie : lustrage rapide des véhicules après opérations de peinture
Show room : mise en valeur rapide des véhicules d’exposition
Pulvériser le produit sur la carrosserie sèche et froide. Appliquer le produit de façon régulière avec le pulvérisateur sur des surfaces moyennes (portes, capots, ailes, etc…). Pour nettoyer, frotter par des mouvements circulaires avec un chiffon microfibre sec pour éliminer la saleté. Lustrer ensuite avec un second chiffon microfibre propre et sec. Peut également s’appliquer sur les vitres (ne laisse pas de trace)
Contenu | 500 ml |
Poids du produit (par pièce) | 550 g |
Type de récipient | Vaporisateur |
Couleur | Bleu |