Niveau à bulle Plumb Site, type 2
Niveau à bulle, Plumb Site type 2
NIVEAU PLUMBSITE 600 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Profilé en aluminium robuste avec surface de mesure fraisée
1 niveau vertical et 1 niveau horizontal
Niveau vertical avec Plumb site
Permet de lire le niveau sous plusieurs angles
Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV
Bloc de niveau en verre acrylique
Excellente lisibilité et longue durée de vie
Capuchons caoutchoutés absorbant les chocs
Revêtement poudré électrostatique rouge
Facile à nettoyer
Précision de mesure
Position normale = 0,5 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 60 cm |
Hauteur (H) | 50 mm |
Largeur (B) | 20 mm |
Précision de mesure (par longueur) | 0.5 mm/m |
Précision de mesure (en degrés) | 0,029degré |