Pour toutes vos fixations courantes en matériaux creux (plaques de plâtres, briques,…) ou pleins (béton, pierre, …), retrouvez une large gamme de solutions de chevillage. Que vous souhaitiez fixer un objet au mur ou au plafond, tous vos accessoires ou petits équipements légers (miroirs, lampes, cadres, interrupteurs,...) seront fixés de façon simple et rapide.
Cheville livrée sans vis : utilisable avec la vis de votre choix
Cheville en nylon (polyamide 6) de très grande qualité
Montage directement au travers de la pièce à fixer
Chevillage charge moyenne
Lorsque vous souhaitez fixer une charge moyenne (moins de 25 kg), les chevilles plastique multimatériaux offrent l'avantage d'une grande polyvalence. Rapides et faciles à installer, elles s'adaptent aux différents supports et passent partout. Une sélection de chevilles métalliques spéciales parois creuses ou de chevilles basculantes particulièrement bien adaptées aux suspensions au plafond est également disponible.
Vis béton ou goujons d'ancrage, les solutions adaptées à la fixation de charges lourdes ne manquent pas. Quel que soit votre chantier, ses exigences en matière de sécurité ou ses contraintes en termes d'entraxes ou de distances au bord, notre gamme peut répondre à votre besoin ! En béton fissuré comme non fissuré, pour la pose de garde-corps, la fixation de structures métalliques, de poteaux ou de consoles, découvrez toutes les possibilités qui s'offrent à vous.
Charges admissibles élevées pour une sécurité maximum
Coûts d'installation minimisés
Insertion d'ancrage rapide
Chevillage chimique
Les scellements chimiques ont la particularité, en plus d'offrir une résistance supérieure aux fixations mécaniques, de fournir une protection étanche. Ils permettent diverses applications dans tous types de matériaux pleins ou creux (avec utilisation de tamis). En ampoules individuelles, en cartouches mono ou bicomposants, adaptés aux températures extrêmes, avec ou sans agrément, chaque mortier est adapté à un besoin spécifique. Découvrez également nos solutions dédiées pour la reprise de fers à béton : Rebar.
En complément des applications de fixations les plus courantes, Würth propose également une gamme complète de chevilles répondant à des besoins plus spécifiques. Ainsi, vous pouvez retrouver des solutions par exemple, pour la fixation en façade à travers un isolant extérieur (ITE), pour la fixation d'échafaudages ou pour le chevillage en dalle alvéolaire.